10 tépőzáras csiszolólap 100x150 mm,P 120,fa,FMS

Cikkszám: 625607000
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
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625607000
EAN / GTIN 4007430157553
Gyártó száma 625607000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű csiszolópapír sűrű bevonattal és nagy anyagleválasztással
  • Furnérok, tömörfa, poliészter, acél- és rozsdamentes acéllemezek, színesfémek, könnyűfémek csiszolásához
  • pl. furnérozott szekrényfrontok és oldallapok csiszolásához, fóliával bevont, forró ragasztószegéllyel ellátott bútoralkatrészek csiszolásához, rozsdamentes acéllemezek dekoratív csiszolásához, fémlemez-nyersanyagok javítócsiszolásához és grátlanításához.

Jellemző:

  • Méretek: 100 x 150 mm
  • Gabona: P 120
  • értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz