Csavarhúzó Torx®-hoz, hosszú tartó funkcióval, Torx® profil: TX20

Cikkszám: 625590 TX20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX® HF
Torx® profil TX20
Pengehossz 300 mm
Teljes hossz 398 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625590 TX20
EAN / GTIN 4013288138415
Gyártó száma 05028070001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, vegyileg nikkelezett hegyek. A kúpos Torx®-HF profil minden Torx® csavart megbízhatóan megtart.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz