16″-os szabadonfutó racsni UD-profilú 30 mm-es gyűrűvel

Cikkszám: 6255580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6255580
EAN / GTIN 4010886625552
Gyártó száma 6255580
L-szám L60160 819

Leírás

Leírás:

Dörzskulcs (31 K) cserélhető 12 élű UD profilú vagy dupla hatszögletű betétgyűrűkkel (31 R)
6 élű gyűrűk rendelésre
Kifejezetten alkalmas acél- és állványépítéshez
30″-ig lapos tengely, 35″-től 35″-ig csúszócsővel
Vanádium acél 31CrV3, mangánfoszfátozott
A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = 31 K 16″ racsni és 31 R 32 mm betétgyűrű
A cikkszám magyarázata: 31 KR 16-32 = 31 K 16″ racsni és 31 R 32 mm betétgyűrű

Jellemző:

  • Betétgyűrű dupla hatszög: 30
  • Teljes hossz [inch]: 16
  • Teljes hossz [mm]: 19,5 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 51,6 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 19,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz