Csavarhúzó Torx®-hoz tartófunkcióval TX8

Cikkszám: 625510 TX8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX® HF
Torx® profil TX8
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 141 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartó funkció igen
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625510 TX8
EAN / GTIN 4013288106643
Gyártó száma 05028048001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, vegyileg nikkelezett hegyek. A kúpos Torx®-HF profil minden Torx® csavart megbízhatóan megtart.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz