100 db 225 x 0,9 mm-es kardfűrészlap

Cikkszám: 625494000
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625494000
EAN / GTIN 4007430136916
Gyártó száma 625494000

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, rugalmas, dugattyús fűrészlapok < 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 0,9 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 1122 VF szabványnak
  • Teljes hossz: 225 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyag alkalmasság: Fa / fa körmökkel / fém betétek Ø 5-175 mm / lemezek / csövek / profilok 3-10 mm / műanyagok 3-175 mm
  • A termék leírása: Törésálló, rugalmas, kardfűrészlapok < 1,0 mm vastagságúak
  • Értékesítési egység: 100
  • fogosztás: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz