Li-Power csatlakoztatható akkumulátor 12 V - 2,0 Ah

Cikkszám: 625438000
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
    Termék fajtája akku

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625438000
    EAN / GTIN 4007430254795
    Gyártó száma 625438000
    L-szám L01760 2

    Leírás

    Leírás:

    • Intelligens akkumulátor-menedzsment a hosszú élettartamú akkumulátorcsomagokért 3 év garanciával
    • Folyamatos elektronikus egycellás vezérlés (ESCP) töltés közben, az extra hosszú élettartamért
    • Nincs memóriahatás
    • Hosszú eltarthatósági idő, gyakorlatilag önkisülés nélkül
    • Kiváló környezeti jellemzők.

    Jellemző:

    • Akkumulátor kapacitása: 2 Ah
    • Energia: 24 Wh
    • Súly: 185 g
    • Az akkumulátor feszültsége 12 V.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz