Csavarhúzó Torx®-hoz ESD TX9

Cikkszám: 625420 TX9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip ESD
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 140 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga PB Swiss Tools speciális acél
Felület Krómozott
heggyel Fekete, edzett
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625420 TX9
EAN / GTIN 7610733255993
Gyártó száma 8400.9-60 ESD

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz