Kalapácsfúró SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 200/260 mm

Cikkszám: 625249000
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625249000
    EAN / GTIN 4007430289773
    Gyártó száma 625249000

    Leírás

    Leírás:

    • Legnagyobb fúrási sebesség a súrlódás csökkentésével és a véső alakú fúrófej speciális vágóél-geometriájának köszönhetően javított ütésátvitel
    • Stabil és tartós középpont a pontos fúráshoz
    • A teljesítménytörők mikrorepedéseket okoznak az anyagban az érezhetően gyorsabb fúrási előrehaladás érdekében
    • A megnövelt erősítőfázisok csökkentik a beakadás valószínűségét erősítőbetétekre történő ütések esetén
    • Nagy térfogatú 2-es fúrófej. spirálgeometria magerősítéssel a fúrópor gyors továbbítása és a maximális törésállóság érdekében
    • Betonban való használatra, falazat, természetes kő, gránit

    Jellemző:

    • Munkahossz: 200 mm
    • Átmérő: 5,5 mm
    • Teljes hossz: 260 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz