{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX30 | |
Pengehossz | 200 mm | |
Teljes hossz | 232 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
heggyel | fekete | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625231 TX30 | |
EAN / GTIN | 4045197950543 | |
Gyártó száma | 625231 TX30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csavarhúzó Torx®-hoz, hosszú, keresztmarkolattal, Torx® profil: TX30
érdeklődés szerint
Raktáron
423 darabszám azonnal szállítható
9,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
275 darabszám azonnal szállítható
11,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Teljes hossz | 232 mm | 132 mm | 187 mm |
Pengehossz | 200 mm | 100 mm | 125 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |