Csavarhúzó Torx®-hoz, keresztmarkolattal TX30

Cikkszám: 625173 TX30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX30
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 248 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625173 TX30
EAN / GTIN 4013288208323
Gyártó száma 05023378001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus, 2 komponensű keresztmarkolattal mélyedésekkel az ujjaknak és jó tapintással a nagy erőátvitel és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. Oldalsó pengével és tartófunkcióval a hosszú száron a csavarok biztonságos megtartása érdekében a szerszámon. A penge felülete mattkrómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz