HSS bi-fém lyukfűrész, 30 mm

Cikkszám: 625171000
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
    Termék fajtája Körkivágó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625171000
    EAN / GTIN 4007430102997
    Gyártó száma 625171000

    Leírás

    Leírás:

    • Bifém lyukfűrész magasan ötvözött, nagysebességű acélból készült edzett fogakkal, 8% kobalt-tartalommal, ezáltal jelentősen megnövelve a szerszám élettartamát
    • Gyorsabb és simább vágás az új típusú, szabálytalan fogformájú és osztású fogaknak köszönhetően; ezáltal kisebb rezgés is
    • Elhelyezkedik öntött acél és szürkeöntvény, rozsdamentes acél, építőipari acél, alumínium, bronz, réz, PVC, akrilüveg, fa megmunkálására.
    • Maximális vágási mélység kb. 35 mm
    • Genger a lyukfűrészekhez-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; menet a lyukfűrészekhez-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
    • A lyukfűrészeket csak a megfelelő rögzítőszárral és centrifugával együtt használja.

    Jellemző:

      Átmérő: 30 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz