HSS bi-fém lyukfűrész, 14 mm

Cikkszám: 625160000
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625160000
EAN / GTIN 4007430102485
Gyártó száma 625160000

Leírás

Leírás:

  • Bifém lyukfűrész magasan ötvözött, nagysebességű acélból készült edzett fogakkal, 8% kobalt-tartalommal, ezáltal jelentősen megnövelve a szerszám élettartamát
  • Gyorsabb és simább vágás az új típusú, szabálytalan fogformájú és osztású fogaknak köszönhetően; ezáltal kisebb rezgés is
  • Elhelyezkedik öntött acél és szürkeöntvény, rozsdamentes acél, építőipari acél, alumínium, bronz, réz, PVC, akrilüveg, fa megmunkálására.
  • Maximális vágási mélység kb. 35 mm
  • Genger a lyukfűrészekhez-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; menet a lyukfűrészekhez-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
  • A lyukfűrészeket csak a megfelelő rögzítőszárral és centrifugával együtt használja.

Jellemző:

    Átmérő: 14 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz