Leírás:
DIN 3129, ISO 2725-2 szerinti kivitel
Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Belső négyszöghajtás DIN 3121 - G 10, ISO 1174 szerint
Acél, polírozott
* nem szabványosított
* nem szabványosított
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
- Meghajtás típusa: gépi működtetésű
- Beillesztési hossz: 30,0 mm
- Betét Ø 1: 15,0 mm
- Behelyezési Ø 2: 19,0 mm
- Behatolási mélység [mm]: 4,0 mm
- Teljes hossz [mm]: 30 mm
- Anyag: Acél
- Felület: polírozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 9
- Biztosító: Zárógyűrű és csap
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs