HM hengerpalást fúró 35x90 mm

Cikkszám: 625129000
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
Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625129000
EAN / GTIN 4007430101839
Gyártó száma 625129000

Leírás

Leírás:

  • Precíziós művészi fúrószár, hasonló a DIN 7483 C szabványhoz, középheggyel, 2 éles elővágóval és 2 fő vágóéllel keményfémből
  • professzionális használatra és szálkamentes fúráshoz furnérozott falapokban, valamint minden természetes kemény és puha fatípusban.

Jellemző:

  • Átmérő: 35 mm
  • Teljes hossz: 90 mm
  • Szár Ø 10 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz