Kivitel:
szerelt
Leírás:
A billenő konténereket ürítéshez targoncával kell felemelni. A konténer földre eresztésével a vályú automatikusan felemelkedik, és visszatér a rakodási helyzetbe. Robusztus hegesztett szerkezet 2 mm-es acéllemezből, szorosan hegesztve, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Alapfelszereltségként targoncazsákkal, lecsúszásgátlóval és billenésgátlóval, lecsúszásgátlóként láncszemekkel. Húzza ki a targonca üléséből a billenésoldó kábelt. Az ″A″ adalékanyag a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztására szolgáló szitával ellátott leeresztőcsappal ellátott adalékanyagot jelent.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1000
Kapacitás (liter): 500
Doboz méretei (mm): 1164 x 831 x 598
Kiürítési perem magassága görgők nélkül (mm): 519
Öntőszegély magassága görgőkkel (mm): 756
Teljes hossz (mm): 1389
Teljes szélesség (mm): 890
Teljes magasság (mm): 676