SECUPRO 625 biztonsági kés trapéz alakú pengével 60095, 1 darab

Cikkszám: 625095.02
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
Cikkszám 625095.02
EAN / GTIN 4002632803598
Gyártó száma 625095.02
L-szám L60170 908

Leírás

Leírás:

Hosszú kar. Rövid penge. Élvezze sokáig. A lekerekített trapézpenge.
A SECUPRO 625 rövidített késkijárattal az egyik legjobb ergonómikus fogókés. Állítása egyértelmű: Prémium. Mert ebben megtalálja, amit a professzionális felhasználók akarnak: Egy alumíniumból készült nyél. Egy sima működésű kar a penge kioldásához. A megfelelően adagolt vágási mélység és a teljesen automatikus pengevisszahúzás kombinációja. Kényelmes pengecsere. És mindez az a magabiztos érzés, hogy egy csúcsminőségű eszközt tart a kezében.
  • Alapanyag:
    Alumínium
  • Kiemelkedő ergonómia
    a SECUPRO 625-at a nehéz felhasználók kezébe „építettük”, mint szinte minden vágószerszám korábban. A hosszú, sima működésű kar, a lekerekített nyél, a puha markolat a kés hátulján – tesztelje magát!
  • A nyél robusztus és kiegyensúlyozott
    , ahogy Ön látja és érzi, kiváló minőségű alumíniumból készült. A robusztus kialakítás kéz a kézben jár az optimális súlyelosztással. A következmény: Nem gyengíti az eszközöket és a felhasználókat. Nem az erőcsökkentésre.
  • Igényes vágóanyag- vagy irányváltások a legkeményebb alkalmazásokhoz
    – a SECUPRO 625 rövid trapézpenge-vel nem okoz problémát. Mindkettő ideális nagy forgácsolási ellenállású vágásokhoz, például tekercsáru vagy gumi vágásokhoz.
  • Termékvédelem a 15 mm-es vágási mélységgel együtt
    minden közös csomagolás kinyitható – anélkül, hogy túl közel kerülne a csomagolás tartalmához. A penge lekerekített hegye szintén hozzájárul a termékek fokozott védelméhez.
  • A penge visszahúzás az
    elülső markolat területén is megbízhatóan működik, a biztosíték pedig még hátra vár. Ez lehetővé teszi a kar rögzítését, és megakadályozza, hogy a kés véletlenül megbotoljon.

Jellemző:

  • Markolat: Emelőkar
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nagyon magas szintű biztonság (SECUPRO)
  • Biztonsági technológia II: Teljesen automata penge visszahúzás
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 15 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1-rétegű, műanyag heveder, tekercsáru derinding, gumi, bőr, PVC padló, burkolat, textil, csomagolás, nyújtás, Zsugorfólia, film és papírháló, filc, ragasztószalag, nem szőtt szövet
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Alumínium
  • Softgrip: Igen
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 60095,70.
  • Opcionális penge: 60099,70, 160099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Trapézpenge
  • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz