Leírás:
DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozottan bevonva
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
- Beillesztési hossz: 28,0 mm
- Betét Ø 1: 13,8 mm
- Behelyezési Ø 2: 17,5 mm
- Behatolási mélység [mm]: 9,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 17,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 28 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: földelt, krómozott
- Szélesség a lakásokon keresztül 1 TX (kívül): E11
- Csavar mérete [mm]: 10,08 mm
- Biztosító: Golyófogó horony
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs