3/8″-os dugókulcs TORX E7 hímivarú

Cikkszám: 6250430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6250430
    EAN / GTIN 4010886625040
    Gyártó száma 6250430
    L-szám L60160 3754

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
    Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
    GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolva, krómozottan bevonva

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
    • Beillesztési hossz: 28,0 mm
    • Betét Ø 1: 9,5 mm
    • Behelyezési Ø 2: 17,5 mm
    • Behatolási mélység [mm]: 5,5 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 17,5 mm
    • Teljes hossz [mm]: 28 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: földelt, krómozott
    • Szélesség a lakásokon keresztül 1 TX (kívül): E7
    • Csavar mérete: M6
    • Csavar mérete [mm]: 6,16 mm
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz