Hajlított kulcs Torx®-hoz, furattal TX8

Cikkszám: 625040 TX8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Torx® profil TX8
    Szárhossz 103×20 mm
    Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625040 TX8
    EAN / GTIN 7610733249077
    Gyártó száma 411.B 8

    Leírás

    Kivitel:

    Hajlított szár; edzett (szívós-kemény).

    Előny:

    A Torx® profilban lévő furat miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.

    Alapanyag:

    PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz