HSS-G fúró 3,0x100 mm, DIN 340

Cikkszám: 625033000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625033000
EAN / GTIN 4007430100726
Gyártó száma 625033000
L-szám L01750 1377

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúró nagy teljesítményű gyorsacélból, DIN 340 szerint, tömörből köszörült, hosszú, hengeres, jobbra vágó, N típusú, 135°-os keresztcsiszolás DIN 1412 C szerint (3 mm-től), Átmérő-tűrés h8
  • Felület fényes
  • A legmagasabb igénybevételhez és pontossághoz az iparban és a kereskedelemben
  • Az acélok és öntött acélok fúrásához, ötvözött és ötvözetlen, szürkeöntvény, gömbölyű öntöttvas, szinterezett vas, nikkelezüst, grafit. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Jellemző:

  • Munkahossz: 66 mm
  • Átmérő: 3 mm
  • Teljes hossz: 100 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban