{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX45 | |
Szárhossz | 232×50 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Szár kivitele | hajlított | |
Felület | Mangán-foszfátozott | |
Gömbvégű fej a hosszú száron | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625030 TX45 | |
EAN / GTIN | 4010995312442 | |
Gyártó száma | 31244 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hajlított kulcs Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval TX45
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
12,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|||
Drive profile | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Screwdriver for TORX® screws | Screwdriver for TORX® screws |
Type of shank | hajlított | angled | angled |
Ball point on the long arm | nem | no | no |
Surface | Mangán-foszfátozott | galvanized | phosphated |
Material | Króm-vanádium acél | Chrome vanadium steel | Chromium vanadium steel |
Stock length | 232×50 | 232×50 | 83×29 |
Torx® profile | TX45 | TX45 | TX45 |