Felcsúsztatható süllyesztő10x26 mm

Cikkszám: 625025000
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
Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625025000
EAN / GTIN 4007430102249
Gyártó száma 625025000
L-szám L01750 1336

Leírás

Leírás:

  • HSS acélból készült 5 vágású süllyeszték hegyesszögű süllyesztéshez, hatszögletű csavarral, facsavaros fúrógépekhez való rögzítéshez
  • Mélységmegállítóként is használható, egyszerűen fordítsa meg a süllyesztéket

Jellemző:

  • Átmérő: 10 mm
  • Teljes hossz: 26 mm
  • értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban