HSS R-fúró 17,0x184mm, lépcsőzetes Szár

Cikkszám: 625013000
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625013000
    EAN / GTIN 4007430100634
    Gyártó száma 625013000
    L-szám L01750 1191

    Leírás

    Leírás:

    • Csavarfúrók nagy teljesítményű gyorsfúróacélból DIN 338 szerint, hengerhengerelt, hengeres, jobbra vágó, N típus
    • Kúpos felületcsiszolás 118°, átmérő tűrés h8
    • Fekete felület
    • Egyaránt alkalmas acél, színesfémek, öntött acél, ötvözött és ötvözetlen acél fúrómunkáihoz. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 125 mm
    • Átmérő: 17 mm
    • Teljes hossz: 184 mm
    • Szár Ø: 13 mm
    • értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz