HSS-R fúró 15,0x169 mm, lépcsős fúró szár

Cikkszám: 625009000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625009000
EAN / GTIN 4007430100597
Gyártó száma 625009000
L-szám L01750 1339

Leírás

Leírás:

  • Csavarfúrók nagy teljesítményű gyorsfúróacélból DIN 338 szerint, hengerhengerelt, hengeres, jobbra vágó, N típus
  • Kúpos felületcsiszolás 118°, átmérő tűrés h8
  • Fekete felület
  • Egyaránt alkalmas acél, színesfémek, öntött acél, ötvözött és ötvözetlen acél fúrómunkáihoz. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Jellemző:

  • Munkahossz: 114 mm
  • Átmérő: 15 mm
  • Teljes hossz: 169 mm
  • Szár Ø: 10 mm
  • értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz