Lefolyócsap nélküli billenő tartály

Cikkszám: 6250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Billenthető edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6250
EAN / GTIN 4017976656250
Gyártó száma 6250
L-szám L90070 124

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

A billenő konténereket ürítéshez targoncával kell felemelni. A konténer földre eresztésével a vályú automatikusan felemelkedik, és visszatér a rakodási helyzetbe. Robusztus hegesztett szerkezet 2 mm-es acéllemezből, szorosan hegesztve, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Alapfelszereltségként targoncazsákkal, lecsúszásgátlóval és billenésgátlóval, lecsúszásgátlóként láncszemekkel. Húzza ki a targonca üléséből a billenésoldó kábelt. Az ″A″ adalékanyag lefolyócsappal és szitával a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztására.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1000
Kapacitás (liter): 500
Doboz méretei (mm): 1164 x 831 x 598
Kiürítési perem magassága görgők nélkül (mm): 519
Öntőszegély magassága görgőkkel (mm): 756
Teljes hossz (mm): 1389
Teljes szélesség (mm): 890
Teljes magasság (mm): 676

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz