Hajlított kulcs Torx®-hoz tartó funkcióval TX8

Cikkszám: 624940 TX8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 967 L TORX® HF
    Torx® profil TX8
    Szárhossz 76×16 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Szár kivitele hajlított
    Felület Mangán-foszfátozott
    Gömbvégű fej a hosszú száron nem
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 624940 TX8
    EAN / GTIN 4013288104847
    Gyártó száma 05024160001

    Leírás

    Kivitel:

    A kúpos Torx®-HF profil a hosszú száron minden Torx® csavart megbízhatóan megtart. Hajlított szár, edzett (szívós-kemény).

    Előny:

    Ideális Torx® csavarok behelyezéséhez és meghúzásához nehezen hozzáférhető helyeken.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, mangán-foszfátozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz