Betétgyűrű szabadonfutó racsnikhoz dupla hatszög 80 mm

Cikkszám: 6249340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6249340
EAN / GTIN 4010886624937
Gyártó száma 6249340

Leírás

Leírás:

Vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 108,0
  • Betétgyűrű dupla hatszög: 80
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 80
  • Használat/alkalmazás: 31 K 40 esetében
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs