Hajlított kulcs Torx®-hoz krómozott TX27

Cikkszám: 624800 TX27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX27
Szárhossz 96×29 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szár kivitele hajlított
Felület Krómozott
heggyel fekete
Gömbvégű fej a hosszú száron nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624800 TX27
EAN / GTIN 7610733038497
Gyártó száma PB 410.27

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény).

Alapanyag:

PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz