Hajlított kulcs Torx®-hoz krómozott TX25

Cikkszám: 624800 TX25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
527 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Torx® profil TX25
    Szárhossz 88×27 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
    Szár kivitele hajlított
    Felület Krómozott
    heggyel fekete
    Gömbvégű fej a hosszú száron nem
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 624800 TX25
    EAN / GTIN 7610733044559
    Gyártó száma PB 410.25

    Leírás

    Kivitel:

    Hajlított szár, edzett (szívós-kemény).

    Alapanyag:

    PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz