Beillesztőgyűrű szabadonfutó racsnikhoz UD profil 30 mm

Cikkszám: 6247480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6247480
EAN / GTIN 4010886624746
Gyártó száma 6247480
L-szám L60160 2597

Leírás

Leírás:

Vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 45,6
  • Betétgyűrű dupla hatszög: 30
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 30
  • Használat/alkalmazás: 31 K 16 esetében
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz