Betétgyűrű szabadonfutó racsniához UD profil 16 mm

Cikkszám: 6245940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6245940
EAN / GTIN 4010886624593
Gyártó száma 6245940

Leírás

Leírás:

Vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 27,6
  • Betétgyűrű dupla hatszög: 16
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 16
  • Használat/alkalmazás: 31 K 8 esetében
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz