Betétgyűrű szabadonfutó racsniához UD profil 15 mm

Cikkszám: 6245860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Ratsche

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6245860
    EAN / GTIN 4010886624586
    Gyártó száma 6245860

    Leírás

    Leírás:

    Vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

    Jellemző:

    • átmérő 1 [mm]: 27,6
    • Betétgyűrű dupla hatszög: 15
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: mangán-foszfátozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 15
    • Használat/alkalmazás: 31 K 8 esetében
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz