Betétgyűrű szabadonfutó racsniákhoz UD profil 13 mm

Cikkszám: 6245510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Ratsche

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6245510
    EAN / GTIN 4010886624555
    Gyártó száma 6245510

    Leírás

    Leírás:

    Vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott

    Jellemző:

    • átmérő 1 [mm]: 19,7
    • Betétgyűrű dupla hatszög: 13
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: mangán-foszfátozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 13
    • Használat/alkalmazás: 31 K 6 esetében
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz