P 40, F-ZK, F 125 mm-es lamellás csiszolótányér, P 40, F-ZK, F

Cikkszám: 624475000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 624475000
    EAN / GTIN 4007430437303
    Gyártó száma 624475000

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas durva és középköszörülésre a teljes fémágazatban, rozsdamentes acél, acél, öntöttvas és acéllemez
    • Magas lapátbevonatú üvegszövet korongon
    • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
    • Hűvös csiszolás
    • alacsony zajszint
    • Egyenletes csiszolási kép; Kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
    • Megfelelően alkalmas rozsdamentes acélok megmunkálására
    • Maximális munkasebesség 80 m/s; ferde kialakítású lapátos korong: Becsiszolási szög 7-9°.

    Jellemző:

    • Kivégzés: Egyenes
    • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
    • Szemcseméret: P 40
    • Max. Fordulatszám: 12200 rpm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz