P 120, F-NK 125 mm-es lamellás csiszolótányér

Cikkszám: 624398000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624398000
EAN / GTIN 4007430444011
Gyártó száma 624398000

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas acél, színesfémek, fa és műanyagok durva és középköszörülésére
  • Magas lapátbevonatú üvegszövet korongon
  • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
  • Hűvös csiszolás
  • alacsony zajszint
  • Egyenletes csiszolási kép; kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
  • Maximális munkasebesség 80 m/s
  • Dőlésszög: 7-9°.

Jellemző:

  • Tervezés: Ferde
  • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
  • Szemcseméret: P 120
  • Max. Fordulatszám: 13300 rpm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz