115 mm-es P 60, F-NK lamellás csiszolótányér

Cikkszám: 624392000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 624392000
    EAN / GTIN 4007430444073
    Gyártó száma 624392000

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas acél, színesfémek, fa és műanyagok durva és középköszörülésére
    • Magas lapátbevonatú üvegszövet korongon
    • Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény
    • Hűvös csiszolás
    • alacsony zajszint
    • Egyenletes csiszolási kép; kényelmes csiszolás csak nagyon alacsony rezgésekkel
    • Maximális munkasebesség 80 m/s
    • Dőlésszög: 7-9°.

    Jellemző:

    • Tervezés: Ferde
    • Átmérő x furat: 115 x 22,23 mm
    • Szemcseméret: P 60
    • Max. Fordulatszám: 13300 rpm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz