Szabadonfutó racsni gyűrű nélkül 12″, 305 mm

Cikkszám: 6243300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6243300
    EAN / GTIN 4010886624333
    Gyártó száma 6243300
    L-szám L60160 486

    Leírás

    Leírás:

    Dörzskulcs 31 R és 31 VR betétgyűrűkhöz
    Kifejezetten alkalmas acél- és állványszerkezetekhez
    Vanádium acél 31CrV3, mangánfoszfátozott
    Vanádium acél 31CrV3, mangánfoszfátozott

    Jellemző:

    • Betétgyűrű dupla hatszög: 24-28
    • Teljes hossz [inch]: 12
    • Teljes hossz [mm]: 305 mm
    • Fej Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: mangán-foszfátozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz