Gyémánt fűrészlap - SP - U, 150x22,23 mm

Cikkszám: 624308000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624308000
EAN / GTIN 4007430172013
Gyártó száma 624308000

Leírás

Leírás:

  • Univerzális gyémánt vágókorong szegmentált éllel az agresszív, gyors vágáshoz nagy vágási teljesítmény és jó élettartam mellett
  • Minden építőanyaghoz, mint például beton, térkőbeton, kemény homokkő, agyagtégla
  • Szegmensmagasság 10 mm
  • 10 darabos rendelési mennyiség esetén kiszállítás pultos kiszerelésben (kivéve buborékcsomagolással).

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 150 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 10200 rpm
  • Szegmens méretek: 36,4 x 2 x 10 mm
  • Szegmensek száma: 11
  • Értékesítési egység: 1
  • csomagolás: Karton

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban