Gyémánt fűrészlap - SP - U, 125x22,23 mm / B

Cikkszám: 624296000
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 624296000
    EAN / GTIN 4061792184978
    Gyártó száma 624296000

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális gyémánt vágókorong szegmentált éllel az agresszív, gyors vágáshoz nagy vágási teljesítmény és jó élettartam mellett
    • Minden építőanyaghoz, mint például beton, térkőbeton, kemény homokkő, agyagtégla
    • Szegmensmagasság 10 mm
    • 10 darabos rendelési mennyiség esetén kiszállítás pultos kiszerelésben (kivéve buborékcsomagolással).

    Jellemző:

    • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
    • Szegmens méretek: 31,7 x 2 x 10 mm
    • Szegmensek száma: 10
    • Értékesítési egység: 1
    • csomagolás: Bliszter

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz