Leírás:
DIN 2324 szerinti változat
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, préselt csapszeggel
Din 2325 szerinti hegyekkel
Jellemző:
- Kimeneti méret belső többpontos XZN: M5
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
- Beillesztési hossz: 49,0 mm
- Beillesztés-Ø Hajtás: 17,5 mm
- Teljes szélesség [mm]: 17,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 49 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: matt krómozott
- Biztosító: Golyófogó horony
- Középhossz: 17,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs