125 mm-es rostszálas tárcsa P 36, NK

Cikkszám: 624216000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Fíber tárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 624216000
    EAN / GTIN 4007430436801
    Gyártó száma 624216000

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas a teljes fémiparban való használatra
    • Gorva- és finomcsiszoláshoz
    • Hegesztési varratok megmunkálásához, rozsdamentesítéshez, sorjázásmentesítéshez
    • Nagytömegű anyageltávolítás hosszú élettartammal
    • Egyenletes csiszolási mintázat
    • Maximális munkasebesség 80 m/s
    • Szálas korongok alátétlapra való rögzítéshez!

    Jellemző:

    • Átmérő x furat: 125 x 22,23 mm
    • Szemcseméret: P 36
    • Max. Fordulatszám: 12200 rpm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz