25 tépőzáras csiszolólap80 mm P 400,H+M, SXE

Cikkszám: 624059000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624059000
EAN / GTIN 4007430442727
Gyártó száma 624059000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű csiszolópapír félig nyitott bevonattal és nagy anyagleválasztási sebességgel a homogén csiszolási mintázathoz
  • Furnérok, tömörfa, poliészter, acél- és rozsdamentes acéllemezek, színesfémek, könnyűfémek csiszolásához
  • Például furnérozott szekrényfrontok és oldallapok csiszolásához, fóliával bevont, forró ragasztószegélyes bútoralkatrészek csiszolásához, rozsdamentes acéllemezek dekoratív csiszolásához, fémlemez-nyersanyagok javítócsiszolásához és gátlástalanításához.

Jellemző:

  • Átmérő: 80 mm
  • Gabona: P 400
  • értékesítési egység: 25

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz