10 tépőzáras csiszolólap 80 mm P 100,H+M, SXE

Cikkszám: 624044000
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Szemcsézet 100
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 624044000
EAN / GTIN 4007430442772
Gyártó száma 624044000
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű csiszolópapír félig nyitott bevonattal és nagy anyagleválasztási sebességgel a homogén csiszolási mintázathoz
  • Furnérok, tömörfa, poliészter, acél- és rozsdamentes acéllemezek, színesfémek, könnyűfémek csiszolásához
  • Például furnérozott szekrényfrontok és oldallapok csiszolásához, fóliával bevont, forró ragasztószegélyes bútoralkatrészek csiszolásához, rozsdamentes acéllemezek dekoratív csiszolásához, fémlemez-nyersanyagok javítócsiszolásához és gátlástalanításához.

Jellemző:

  • Átmérő: 80 mm
  • Gabona: P 100
  • értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz