5 db szúrófűrészlap ″tiszta fa prémium″ 93/ 2,2 mm-es

Cikkszám: 623998000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623998000
EAN / GTIN 4007430182203
Gyártó száma 623998000

Leírás

Leírás:

  • Tiszta és szögletes vágások nagyon hosszú élettartammal

Jellemző:

  • Változat: Szabadszögű föld / fogas föld
  • Vastagság: 1,5 mm
  • Megfelel a Bosch Type: T 308 B..
  • Anyag: HCS
  • Anyagalkalmasság: Tökéletes, szakadásmentes vágási eredmények mindkét oldalon / gyors vágásokhoz / puhafa / Vigyázat: Állítsa le az inga löketet!
  • Hasznos hossz: 93 mm
  • Termékleírás: Tiszta és szögpontos vágások nagyon hosszú élettartammal
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 2,2 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz