5 db szúrófűrészlap metál prémium″ 106/1,8 mm-es

Cikkszám: 623979000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623979000
EAN / GTIN 4007430439956
Gyártó száma 623979000

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, hosszú élettartammal

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / hullámosított
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 318 BF
  • Anyag: BIM
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 2,5-6 mm / szendvicsanyagok 2-65 mm / nemvasfémek / plexiüveg
  • Hasznos hossz: 106 mm
  • Termékleírás: Törésálló hosszú élettartam mellett
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,8 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz