5 db szúrófűrészlap 106/1,1 mm-es ″fém prémium″

Cikkszám: 623978000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623978000
EAN / GTIN 4007430439949
Gyártó száma 623978000

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, hosszú élettartammal

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / hullámosított
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch Type: T 318 AF szabványnak
  • Anyag: BIM
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 1-3 mm / szendvicsanyagok 2-65 mm / nemvasfémek / plexiüveg
  • Hasznos hossz: 106 mm
  • Termékleírás: Törésálló hosszú élettartam mellett
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,1 mm