5 Szúrófűrészlapok ″tiszta fa prémium″ 105/ 3,0 mm

Cikkszám: 623977000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623977000
EAN / GTIN 4007430439932
Gyártó száma 623977000
L-szám L01750 1751

Leírás

Leírás:

  • Tiszta és szögletes vágások nagyon hosszú élettartammal

Jellemző:

  • Változat: Szabadszögű föld / fogas föld
  • Vastagság: 1,5 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 301 CLF
  • Anyag: BIM
  • Anyag alkalmasság: Keményfa / puhafa / forgácslap / ragasztott fa 5-80 mm / üvegszál erősítésű műanyag 5-30 mm / gyors vágásokhoz
  • Hasznos hossz: 105 mm
  • Termékleírás: Tiszta és szögpontos vágások nagyon hosszú élettartammal
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 3,0 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz