5 db szúrófűrészlap ″tiszta fa prémium″ 74/ 2,7 mm

Cikkszám: 623975000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623975000
EAN / GTIN 4007430435040
Gyártó száma 623975000

Leírás

Leírás:

  • Tiszta és szögletes vágások nagyon hosszú élettartammal

Jellemző:

  • Változat: Szabadszögű föld / fogas föld
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 101 BF
  • Anyag: BIM
  • Anyag alkalmasság: Keményfa / puhafa / laminált padlólapok / bevont panelek / műanyagok 3-30 mm / tiszta vágásokhoz / fűrészlap merülő heggyel
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Termékleírás: Tiszta és szögpontos vágások nagyon hosszú élettartammal
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 2,7 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz