5 db szúrófűrészlap 51/ 1,2 mm-es ″metál prémium″

Cikkszám: 623971000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623971000
EAN / GTIN 4007430408785
Gyártó száma 623971000

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, hosszú élettartammal

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / hullámosított
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch Type: T 118 AF szabványnak
  • Anyag: BIM
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 1-3 mm / nemvasfémek
  • Hasznos hossz: 51 mm
  • Termékleírás: Törésálló hosszú élettartam mellett
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,2 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz