5 db ″gyorsfűrészlap″ 74 mm/progr.

Cikkszám: 623960000
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623960000
EAN / GTIN 4007430143945
Gyártó száma 623960000
L-szám L01750 1235

Leírás

Leírás:

  • Gyors és egyenes vágások

Jellemző:

  • Változat: Ground / kúpos
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 244 D..
  • Anyag: HCS
  • Anyagalkalmasság: Keményfa / puhafa / forgácslap / asztaloslapok 5-50 mm / különösen ívvágásokhoz / fűrészlap merülő heggyel
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Termékleírás: Gyors és egyenes vágások
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progresszív

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz